オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 2.2KW ドライヤー無

オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 2.2KW ドライヤー無 - アネスト岩田

オイルフリーだから、吐出し空気はもちろんクリーンです。
防錆タンクの標準搭載で、排出ドレンもさらにクリーンです。
いつでも清潔な環境が保てます。
静音、低振動です。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

幅(mm)453高さ(mm)875奥行(mm)507電源(V)三相200モーター出力(kW)2.2騒音値(dB)49吐出圧力(MPa)0.65~0.8空気タンク容量(L)20吐出空気量(L/min)255モータ出力(kW)2.2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34663548SLP-22EFM5207-116250
885,000
579,800
637,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34663557SLP-22EFM6207-116360
885,000
579,800
637,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする