スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤーなし

スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤーなし - アネスト岩田スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤーなし - アネスト岩田スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤーなし - アネスト岩田スクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) ドライヤーなし - アネスト岩田

潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。
2台~8台の圧縮機及びモータを搭載し、使用空気量に合わせて最適な台数で自在に運転できるマルチステージ制御を搭載しており無駄な運転を省き、省エネを実現します。
スクロールコンプレッサーならではの低騒音・低振動です。
万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。
新型基板と液晶タッチパネルを採用することで、コンプレッサをより詳しく最適に管理できるようになりました。
リスク回避機能を搭載しています。
非常停止スイッチを標準装備しています。
3側面のパネルを工具を使わずに解放できるようになり、メンテナンス性が向上しました。
停電自動復帰機能を標準搭載しています。
従来機のマルチステージ制御やバックアップ運転機能はそのままに、使いやすさをさらにアップさせました。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

幅(mm)680奥行(mm)985電源(V)三相200制御圧力(MPa)0.65~0.8内容量1台
注意
※空気タンク(別売)が必要です。
※直送品車上渡しです。
※ドライヤーはついていません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
備考
周波数(Hz)
モーター出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34663591SLP-55EGM5255-85271195【推奨空気タンク】SAT-120C-140505.9
1,926,000
1,398,000
1,537,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34663600SLP-75EGM5255-85261195【推奨空気タンク】SAT-120C-140507.4
2,173,000
1,398,000
1,537,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34663609SLP-75EGM6255-85221195【推奨空気タンク】SAT-120C-140607.4
2,173,000
1,398,000
1,537,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34663618SLP-110EGM6255-85251195【推奨空気タンク】SAT-220C-1406011.1
3,330,000
2,298,000
2,527,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34663627SLP-150EGM5255-85231555【推奨空気タンク】SAT-220C-1405014.8
4,026,000
2,698,000
2,967,800(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34663636SLP-150EGM6255-85241555【推奨空気タンク】SAT-220C-1406014.8
4,026,000
2,698,000
2,967,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする