曜日別特売

”ボックスパレット”(クロムフリータイプ)

”ボックスパレット”(クロムフリータイプ) - テイモー”ボックスパレット”(クロムフリータイプ) - テイモー

クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)
折りたたみが簡単です。
丈夫で軽量です。

用途各種工場、作業現場に。仕様【ゲート】半開トラスコ品番795-4522材質スチール/【キャスター】ゴムタイプキャスター付ピッチ(mm)【網ピッチ】50×100間口W×奥行D×高さH(mm)1050×1050×1103積載荷重(kg)700線径(Φmm)6間口W×奥行D(mm)【フォーククリアランス】449×583キャスター径(Φmm)Φ150脚高(mm)100内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×850積載段数(段)1内容量1台
注意
※重量物のため車上渡しになります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34631619C-1010L
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする