東芝
レシプロコンプレッサー(給油式)
IE3モーターを搭載しています。
全閉外扇形モーターを搭載しており、粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。
用途
一般産業機械のエア源として。
電源(V)
三相200
吐出圧力(MPa)
0.8~1.0
内容量
1台
注意
※直送品車上渡しです。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
接続口径
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34654168
VT105-7T
773-8625
775
G1/4ボール弁オス×1
690
350
¥
298,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34654177
VT106-15T
773-8633
940
G1/4ボール弁オス×1
830
380
¥
350,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34654150
VT105-15T
773-8595
940
G1/4ボール弁オス×1
830
380
¥
350,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34654159
VT105-22T
773-8609
1150
G1/4ボール弁オス×2
770
425
¥
430,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34654186
VT106-22T
773-8641
1150
G1/4ボール弁オス×2
770
425
¥
430,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34654195
VT106-37T
773-8650
1400
Rc3/8ボール弁メス×1、G1/4ボール弁オス×1
835
430
¥
585,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34654211
VT106-7T
773-8668
775
G1/4ボール弁オス×1
690
350
¥
298,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません