仲精機
ハンドプレス(ラックピニオン式)
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
ダブルハンドルで高推力です。
用途
圧入・裁断・刻印・塑性加工・かしめ加工・曲げ・打抜きに。
その他
【最大圧力】1000kg
付属品
高さ調整用レンチ
トラスコ品番
249-3651
材質
鋳物
ストローク(mm)
30
幅(mm)
【コラム】180
寸法(mm)
【オーバーハング】105【レバー】460
高さ(mm)
【コラム】540【ヘッド移動】80~330
奥行(mm)
【コラム】340【テーブル】120
テーブル寸法(mm)
120
最大寸法(mm)
【ラム下】80
推力(kN)
10(1020kgf)
能力(kg)
1000
ラック寸法(mm)
187
穴径(mm)
【テーブル】11
コレット径(Φmm)
16
内容量
1台
注意
※両手で使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34634008
NH1000
¥
460,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません