カクタス
パイプベンダー パイプベンダー本体
フレームが大きく開いて、使い易い設計です。
オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき、安全で能率的です。
パイプの曲げに便利な早見表とマークリング付です。(SB型のみ)
用途
薄鋼電線管、厚鋼電線管、ガス管の曲げ加工。
付属品
油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー
有効ストローク(mm)
【ラム】250
内容量
1台
注意
※ねじなし電線管(E管)は使用不可
※ガス管はSGP管のみ。
※他社製の油圧ポンプを使用した場合、シリンダーが戻らなくなることがあります。
※ベンダーシューは別売です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
適合パイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34659558
SB
149-3237
750
185
650
3インチまで
¥
195,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
34659567
GB
149-3238
980
208
720
4インチまで
¥
360,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません