槌屋ヤック
ブラックシャインデコキャップ リア用 樹脂 33mm 10個入り
深黒な輝きを放ち、カラーホイールを際立たせるブラックメッキ仕上げのデコレーションキャップです
用途
ホイールナットを泥・ホコリ・サビ等から保護します。
ホイールナットにかぶせて押し込むだけで簡単に装着することができます。
色
ブラックメッキ
高さ(mm)
60
サイズ(mm)
ナット:33
入数(個)
10入り
内容量
1個
注意
※本製品は、一般公道の走行ならびに車検検査の際に当該行政から諸法令・諸条例・諸運輸基準等の改正に基づき、指導および使用を制限される場合があります。また、取付方法・改造破損・汚れ等により、取り締まりの対象となる場合があります。その際は、本製品を取りはずしてください。メーカーはそれらによって生じた損害等について、一切の責任を負いかねます。本製品の取り付け・取りはずしは自己責任で行なってください。
※本製品は新・ISO方式 ナット2面幅が公称33mmのホイールナット専用です。ナット2面幅が32mmのホイールナットやJIS方式のホイールナットには取り付けできません。
※本製品は高さが55mm以下のハブボルトに取り付けられた下記のサイズのホイールナットに取り付けできます。
※ホイールナットサイズが合っていてもハブの形状によっては取り付けできない場合があります。
※センターキャップを装着していると本製品の取り付けができない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34630745
CV269
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください