槌屋ヤック
流星ポイントマーカー リトル
取り付けに必要なスペースを最小限に抑えた省スペース設計のマーカーランプです。
用途
厚み約11mmの極薄ボディから印象的な光を放ちます。
主材質:[本体]:ABS/[フレーム]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル
コード長:各約200mm(0.5sq)
定格電圧範囲:DC21V~32V
定格電流(DC28V時):約40mA
付属品:フランジナット M3(2個)・平ワッシャー(2個)
定格電圧 DC V
24専用
内容量
1個
注意
※車両コードとの接続部防水処理を確実に行なってください。
※高圧洗浄機や洗車機による洗車はおやめください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34630815
CE271
イエロー
イエロー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34630831
CE272
クリア
アンバー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34630840
CE272A
アンバー
アンバー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34630849
CE273
クリア
レッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34630858
CE273R
レッド
レッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34630867
CE274
クリア
グリーン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34630876
CE275
クリア
ブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34630885
CE277
クリア
ホワイト
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください