NIKKO(ニッコーハンセン)
テーパータンク100L ネジキャップ型
底部がテーパー(傾斜)形状で液残りがなく、大量の試料の保存・貯蔵に最適です。
用途
サンプル保存容器として。
トラスコ品番
856-2857
材質
【本体・ハカマ】ポリエチレン(HDPE)【キャップ】ポリプロピレン(PP)【コック】ポリプロピレン(PP)
色
乳白色
容量(mL)
100000
直径(Φmm)
570
高さ(mm)
960
容量(L)
100
キャスター
あり
内容量
1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34653958
708631
¥
102,640
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません