曜日別特売

マスクフィットテスター AccuFit9000-PRO 3000-J1

マスクフィットテスター AccuFit9000-PRO 3000-J1 - カノマックス(KANOMAX)

マスクの装着状態を定量的に確認できます。
「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能です。
見やすく分かりやすいフルカラーのタッチスクリーンです。
縦93×横153 mmの大画面により、測定に馴染みのない方でも簡単に操作いただけます。
製品単独でも、PC経由でも操作可能です。
全てのフルマスク、ハーフマスクの装着テストに準拠しています。
凝縮粒子カウンタ(CPC)を採用しています。
米国労働安全衛生局(OSHA)、カナダ規格協会(CSA)ガイドラインを順守しています。
通信機能は、USB、イーサネット、Wi-Fiを搭載しています。
PC1台につき4台まで操作可能です。

用途
マスクの漏れ率の測定に。
顔に合ったマスク種類の選定に。
日々の装着状態のチェックに。
付属品ACアダプタ(100-240V、12V 2A)/電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト、金属メッシュトラスコ品番257-2707幅(mm)208高さ(mm)152奥行(mm)262内容量1台
注意
※マスクの種類によって別途プローブ装着治具・プローブキットが必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
346552093000-1J
1,358,500
1,298,000
1,427,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする