オリバー
収納付き台輪ベンチ 木目 ビニールレザー
様々な用途での使用が可能な人気のボックスベンチです。
シート部分が取り外し可能で収納としてご利用頂けます。
(コーナータイプは収納無し。
)
対面にレイアウトしミーティング用としてもお勧めです。
高さ(mm)
865
奥行(mm)
620
張地
ビニールレザー
座面高さ(mm)
450
色(脚部)
ナチュラル木目
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
色
色(座面)
色(背面)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34663338
PD/SK-001/NB/S6/V/YE_AL-06Q
582-3793
600
イエロー
イエロー
イエロー
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34663347
PD/SK-001/NB/S6/V/NV_AL-06X
582-3748
600
ネイビー
ネイビー
ネイビー
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34663356
PD/SK-001/NB/S6/V/GR_AL-06D
582-3774
600
グレー
グレー
グレー
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34663365
PD/SK-001/NB/S9/V/YE_AL-06Q
582-3772
900
イエロー
イエロー
イエロー
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34663381
PD/SK-001/NB/S9/V/NV_AL-06X
582-3745
900
ネイビー
ネイビー
ネイビー
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34663390
PD/SK-001/NB/S9/V/GR_AL-06D
582-3779
900
グレー
グレー
グレー
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34663399
PD/SK-001/NB/S12/V/YE_AL-06Q
582-3754
1200
イエロー
イエロー
イエロー
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34663408
PD/SK-001/NB/S12/V/NV_AL-06X
582-3752
1200
ネイビー
ネイビー
ネイビー
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34663417
PD/SK-001/NB/S12/V/GR_AL-06D
582-3741
1200
グレー
グレー
グレー
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34663426
PD/SK-001/NB/S15/V/YE_AL-06Q
582-3739
1500
イエロー
イエロー
イエロー
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34663435
PD/SK-001/NB/S15/V/NV_AL-06X
582-3789
1500
ネイビー
ネイビー
ネイビー
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34663451
PD/SK-001/NB/S15/V/GR_AL-06D
582-3747
1500
グレー
グレー
グレー
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34663460
PD/SK-001/NB/S18/V/YE_AL-06Q
582-5271
1800
イエロー
イエロー
イエロー
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34663469
PD/SK-001/NB/S18/V/NV_AL-06X
582-5268
1800
ネイビー
ネイビー
ネイビー
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34663478
PD/SK-001/NB/S18/V/GR_AL-06D
582-3767
1800
グレー
グレー
グレー
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません