ニッチュー
プチブラスト サクション式(コンプレッサーなし)
加工中に研削材やダストが飛散しないように、また、研削材を再利用できるように、ブラストボックスを設けています。
環境問題にも配慮しています。
用途
PMタイプ:霧吹きと同じ原理で、コンプレッサーからの空気の流れに研削材が吸引され、噴射する方式。
PDタイプ:研削材を加圧タンク内に一旦入れ、空気を加圧した上で、一気に噴射する方式。パワーが出ます。
仕様
圧力調整機能
トラスコ品番
464-0781
セット内容
噴射ユニット・ブラストボックス(ブラストグラブ付)・コンプレッサー(1.2HP)・ゴーグル・研削材(WA #120 2kg)・交換用ノズル(PDタイプのみ)・ブラストガイドブック(ブラスト知恵の実)
幅(mm)
458
高さ(mm)
392
奥行(mm)
358
容量(kg)
(研磨材容量目安)2
口径(mm)
ノズル:2
コンプレッサー
推奨:1馬力以上
使用空気圧(kg/cm
2
)
5
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34634227
PM-1
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません