日本無機
エアフィルター”アトモス 耐熱180℃”(HEPAフィルター) 多風量タイプ
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。
高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途
乾燥ライン。
クリーンオーブン。
トラスコ品番
423-1619
材質
フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:シリコーン
本体寸法(mm)
610×610×150(縦×横×奥行)
捕集効率(%)
99.97
定格風量(m
3
/min)
27
圧力損失(Pa)
初期:249、最終:498
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34634891
ATMCE-28-Q-ES4
¥
141,700
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません