フクハラ
ドレン排出器”電子トラップ”(圧力開閉式・アンローダー式兼用)
ドレンを確実に排出します。
用途
コンプレッサーの自動ドレン抜き。
トラスコ品番
818-2590
セット内容
耐圧ゴムホース350mm
材質
SUS、NBR、C3604、SPCC
幅(mm)
210
高さ(mm)
128
奥行(mm)
185
電源(V)
単相AC400
内容量
1台
注意
※屋外での使用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34652996
UP155-4
¥
71,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません