ドレン油水分離装置 LSDドレンデストロイヤー

ドレン油水分離装置 LSDドレンデストロイヤー - フクハラドレン油水分離装置 LSDドレンデストロイヤー - フクハラドレン油水分離装置 LSDドレンデストロイヤー - フクハラ

給油式エアコンプレッサーから排出されたドレンに含まれる油分を、5ppm以下の清水に処理します。
水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。
電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。
特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。
特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
フィルター槽はリユース方式のため、ユーザー様での二次産廃が不要です。

用途エアコンプレッサのドレン油水分離に。処理後油分濃度(ppm)5以下内容量1台
注意
※別途スーパートラップが必要です。
※雨と直射日光を避けて施工してください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
適合コンプレッサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34653030lsd55c206-59334801450450スクリュー:55kW以下、レシプロ:適用外
494,000
469,800
516,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653039lsd110c206-59347931304466スクリュー:110kW以下、レシプロ:適用外
697,000
649,800
714,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653048lsd165c206-593510301304466スクリュー:165kW以下、レシプロ:適用外
899,000
799,800
879,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする