曜日別特売

ドレン油水分離装置 PSDドレンデストロイヤー

ドレン油水分離装置 PSDドレンデストロイヤー - フクハラドレン油水分離装置 PSDドレンデストロイヤー - フクハラ

給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。
水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。
自然落下法式です。
特殊フィルターを採用しています。
オートドレントラップ搭載です。

材質PVC幅(mm)376高さ(mm)537.5奥行(mm)310内容量1台
注意
※雨と直射日光を避けて設置してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34652969PSD8T-1818-2540AC100
105,000
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34652978PSD8T-2818-2541単相AC200
105,000
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする