曜日別特売

ドレン油水分離装置 PSD凍結防止型ドレンデストロイヤー

ドレン油水分離装置 PSD凍結防止型ドレンデストロイヤー - フクハラドレン油水分離装置 PSD凍結防止型ドレンデストロイヤー - フクハラ

給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。
水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。
自然落下法式です。
特殊フィルターを採用しています。
ヒーター搭載です。

材質PVC高さ(mm)1110奥行(mm)400電源(V)AC100内容量1台
注意
※雨と直射日光を避けて設置してください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34652935PSD15-H818-2537472
319,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34652960PSD22-H818-2539804
449,000
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする