ドレン油水分離装置 SDドレンデストロイヤー

ドレン油水分離装置 SDドレンデストロイヤー - フクハラドレン油水分離装置 SDドレンデストロイヤー - フクハラドレン油水分離装置 SDドレンデストロイヤー - フクハラドレン油水分離装置 SDドレンデストロイヤー - フクハラ

給油式エアコンプレッサーから排出されたドレンに含まれる油分を、5ppm以下の清水に処理します。
水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。
電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。
特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。
特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
フィルター槽はリユース方式のため、ユーザー様での二次産廃が不要です。

材質塩化ビニール、SGP、SPCC、真鍮、プラスチックチューブ接続口径Rc1/2処理後油分濃度(ppm)5以下内容量1台
注意
※別途スーパートラップが必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
適合コンプレッサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34653057sd37c206-59298441288376スクリュー:37kW以下、レシプロ:18kW以下スクリュー:37kW以下、レシプロ:18kW以下
627,000
569,800
626,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653066sd75c206-59305851361581スクリュー:75kW以下、レシプロ:37kW以下
798,000
719,800
791,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653075sd150c206-59318251361581スクリュー:150kW以下、レシプロ:75kW以下
1,040,000
939,800
1,033,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653091sd220c206-593214111305581スクリュー:220kW以下、レシプロ:110kW以下
1,520,000
1,398,000
1,537,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする