フクハラ
ドレン油水分離装置 XSDドレンデストロイヤー
給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。
水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。
無電源式です。
特殊フィルターを採用しています。
材質
塩化ビニール、配管用炭素鋼鋼管(SGP)、鋼(SS400)、快削黄銅(C3604)、プラスチックチューブ
高さ(mm)
970
奥行(mm)
295
処理後油分濃度(ppm)
5以下
内容量
1台
注意
※雨と直射日光を避けて設置してください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
適合コンプレッサー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34653005
XSD50
818-2593
710
スクリュー:50kW以下、レシプロ:30kW以下
¥
373,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653021
XSD75
818-2594
950
スクリュー:75kW以下、レシプロ:45kW以下
¥
513,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません