エンジン式 高圧洗浄機 SER-1450

エンジン式 高圧洗浄機 SER-1450 - スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 SER-1450 - スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 SER-1450 - スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 SER-1450 - スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 SER-1450 - スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 SER-1450 - スーパー工業エンジン式 高圧洗浄機 SER-1450 - スーパー工業

小型で軽量な超高圧タイプです。
渇水停止装置をはじめ、循環水温度上昇停止装置を装備しています。

用途
仮設資材の洗浄に。
アスファルトフィニッシャの洗浄に。
とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。
断熱材(スタイロフォーム)の除去に。
改修工事の外壁洗浄に。
資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。
敷鉄板の錆落としに。
圧力指定外壁洗浄の洗浄テストに。
土木工事用仮設配管の洗浄に。
コンクリートブロックの目粗しに。
付属品噴射ガンASY 50MPa 800(04P52024)、噴口直射 1/4×1/8 MCMPΦ1.2Sa-S303(040002465)、高圧ホース 4RJ 1/4×20m 5+5 3/8ユニオン(04T2900112)、給水ホース仕組 水道直結用3/4×10m P無(040000863)トラスコ品番663-0530幅(mm)780高さ(mm)925奥行(mm)840回転数(min-1[r.p.m])1655燃料無鉛ガソリン排気量(mL)688吐出圧力(MPa)50連続使用時間(分)満タン時:約108燃料タンク容量(L)12.8エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式水道直結式吐出水量(L/min)15内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34631436SER-1450-3
2,100,000
1,598,000
1,757,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする