ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SEL 大水量

ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SEL 大水量 - スーパー工業ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SEL 大水量 - スーパー工業ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SEL 大水量 - スーパー工業ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SEL 大水量 - スーパー工業ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SEL 大水量 - スーパー工業ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SEL 大水量 - スーパー工業ディーゼルエンジン式 防音型 高圧洗浄機 SEL 大水量 - スーパー工業

大水量を高次元で実現!ワンランク上の洗浄体験!
ディーゼルエンジン搭載!安心安全を求める現場で活躍!
ディーゼルの省エネ性×25L燃料タンクで長時間の運転が可能!
ベルトドライブによる回転数低減!摩耗を抑え耐久力UPを実現!

用途とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。付属品噴射ガンASY1/8-RL84-ワンタッチ1/2メス(04P50313)、噴口直射1/8MCP136(04000239)、高圧ホースASYBH1/2×20mSUSワンタッチ1/2(04T50062025)、吸水(1・1/4)余水(3/4)ASY3m円盤60(04W50411)トラスコ品番659-4319幅(mm)755高さ(mm)1016奥行(mm)1310回転数(min-1[r.p.m])1000燃料JIS 2号 軽油排気量(mL)1116定格出力(kW)15.6/2600min-1連続使用時間(時間)満タン時:6吐出圧力(MPa)16.7燃料タンク容量(L)25エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン始動方式セルスターター式吐出水量(L/min)35.5内容量1台
注意
※ラインストレーナーの取り付けができません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34631427SEL-3617SSN4
2,980,000
2,298,000
2,527,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする