ディーゼルエンジン式 防音温水型高圧洗浄機

ディーゼルエンジン式 防音温水型高圧洗浄機 - スーパー工業ディーゼルエンジン式 防音温水型高圧洗浄機 - スーパー工業ディーゼルエンジン式 防音温水型高圧洗浄機 - スーパー工業ディーゼルエンジン式 防音温水型高圧洗浄機 - スーパー工業ディーゼルエンジン式 防音温水型高圧洗浄機 - スーパー工業ディーゼルエンジン式 防音温水型高圧洗浄機 - スーパー工業ディーゼルエンジン式 防音温水型高圧洗浄機 - スーパー工業

温水・高温スチーム洗浄が可能です。
燃料タンクはエンジンとボイラー兼用で軽油のみの給油で使用できます。
安全弁・渇水停止装置・失火検知装置を標準装備しています。
防音タイプです。
温水・スチーム対応です。
全機能を多数搭載しています。
使い易さを徹底追及しています。

用途
建設機械のスチーム洗浄
部品製造工場の機械設備の洗浄
建設機械・車両洗浄
食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)
改修工事の外壁洗浄
パワースイングジャッキの洗浄
外壁(漆喰)の外壁洗浄・除菌
ゴムマットの洗浄
とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落とし
断熱材(スタイロフォーム)の除去
付属品ライフルガンASY1/8-700-クイック温水(04P50027)、噴口扇形1/8MVNP1537(040002583)、温水用高圧ホースASYAH3/8×20mクイック(04T56001120)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)トラスコ品番473-7238幅(mm)1227高さ(mm)924奥行(mm)760回転数(min-1[r.p.m])1225燃料JIS2号軽油排気量(mL)479連続使用時間(時間)満タン時:約250吐出圧力(MPa)24.5燃料タンク容量(L)37(ボイラーと共用)エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)14.8内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34631339SEL-1425V-3
3,280,000
2,498,000
2,747,800(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする