曜日別特売

モーター式高圧洗浄機 SBR-3005-4(200V)

モーター式高圧洗浄機 SBR-3005-4(200V) - スーパー工業モーター式高圧洗浄機 SBR-3005-4(200V) - スーパー工業モーター式高圧洗浄機 SBR-3005-4(200V) - スーパー工業モーター式高圧洗浄機 SBR-3005-4(200V) - スーパー工業モーター式高圧洗浄機 SBR-3005-4(200V) - スーパー工業モーター式高圧洗浄機 SBR-3005-4(200V) - スーパー工業

ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。
錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。
ブレーキ付の大型車輪付です。
移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。
外部からの吸水にも対応可能です。
衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。
別置きの水タンクからの吸水も可能です。
建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適です。

用途
建設機械・車輛洗浄に。
解体現場の粉塵抑制に。
大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。
付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064)トラスコ品番609-6550幅(mm)528高さ(mm)715タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)947電流(A)15.7(絶縁:F種)電源(V)200モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ(トグルスイッチ)吐出圧力(MPa)5回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1715給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)水タンク容量(L)71キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5m吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)24/28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.0/5.0内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34631366SBR-3005-4
484,000
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする