曜日別特売

回転ノズルガン

回転ノズルガン - スーパー工業回転ノズルガン - スーパー工業回転ノズルガン - スーパー工業回転ノズルガン - スーパー工業

上部に向けて配置された回転ノズルで車両底部分を強力に洗浄します。
泥汚れ等が付きやすく、洗浄が難しい車両底部ですが、カーシャーシクリーナーなら効率よく洗浄が可能です。
冬季は車両底部に付いた融雪剤の除去にも利用可能です。
前輪が自在車輪方式のため取り回しが容易です。
ご使用時約170mm以上の高さが必要となります。

仕様接続部品:クイックカプラー メス付属品クイックカプラ メス1/4、焼結フィルタ(150μ)トラスコ品番473-7236幅(mm)1280高さ(mm)1460奥行(mm)510ノズル2個吐出水量(L/min)13~30常用設定圧力(MPa)27内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34664397SSC-521-2
178,000
139,800
153,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする