ダイヤフラム定量ポンプ

ダイヤフラム定量ポンプ - グルンドフォスポンプ

高粘度、微小量でもスムーズで途切れのない定量注入が可能です。
ストロークのスピードで流量を調整することでガスロックの防止や低脈動を実現します。
フルPTFEのダイヤフラムを使用しており抜群の耐薬品性です。
デジタル定量ポンプの廉価版、対数目盛でダイレクトに流量を設定できます。

用途
薬品定量注入他各種プロセス用途。
地下水、地表水、飲料水他。
材質バルブボール:セラミック全長(mm)405全幅(mm)194ポンプヘッドPVCガスケットFKM接続口径(Φmm)19/20x25内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全高(mm)
吐出量(L/min)
最大吐出圧力(MPa)
最大圧力(bar)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34653109DDE6010ARPVCV210-52012630.075110
416,000
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
34653118DDE1207ARPVCV210-5197276.50.150.77
478,000
459,800
505,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
34653127DDE2004ARPVCV210-51952140.250.44
511,000
489,800
538,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする