曜日別特売

ダイヤフラム定量ポンプ アドバンスモデル

ダイヤフラム定量ポンプ アドバンスモデル - グルンドフォスポンプ

高粘度、微小量でもスムーズで途切れのない定量注入が可能です。
ストロークのスピードで流量を調整することでガスロックの防止や低脈動を実現します。
フルPTFEのダイヤフラムを使用しており抜群の耐薬品性です。
操作性抜群のグラフィックディスプレイ付き、任意の2点でアナログ制御が可能なアドバンスモデルです。

用途
薬品定量注入他各種プロセス用途。
地下水、地表水、飲料水他。
材質バルブボール:セラミックポンプヘッドPVC内容量1台
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
全幅(mm)
全高(mm)
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34653136DDA7.516ARPVCE210-51962801202140.0025
208,000
199,800
219,780(税込)
110日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34653145DDA7.516ARPVCV210-52042801202140.0025
208,000
199,800
219,780(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34653161DDA1210ARPVCE210-5200280120218.50.012
235,000
229,800
252,780(税込)
110日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34653170DDA1210ARPVCV210-5192280120218.50.012
235,000
229,800
252,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34653179DDA177ARPVCE210-5194280120218.50.017
235,000
229,800
252,780(税込)
110日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34653188DDA177ARPVCV210-5198280120218.50.017
235,000
229,800
252,780(税込)
110日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34653197DDA304ARPVCE210-5191280120218.50.03
258,000
249,800
274,780(税込)
110日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34653206DDA304ARPVCV210-5202280120218.50.03
258,000
249,800
274,780(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34653215DDA6010ARPVCV210-52034101942630.075
541,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
34653231DDA1207ARPVCV210-5199410194276.50.15
610,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
34653240DDA2004ARPVCV210-5193410194287.50.25
646,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする