曜日別特売

”ウォセップ” ロールタイプ

”ウォセップ” ロールタイプ - 東レファインケミカル”ウォセップ” ロールタイプ - 東レファインケミカル”ウォセップ” ロールタイプ - 東レファインケミカル”ウォセップ” ロールタイプ - 東レファインケミカル”ウォセップ” ロールタイプ - 東レファインケミカル”ウォセップ” ロールタイプ - 東レファインケミカル”ウォセップ” ロールタイプ - 東レファインケミカル”ウォセップ” ロールタイプ - 東レファインケミカル

油を吸着した状態で長時間原形を保ち、使用後の現場回収作業が容易です。
ロール状で必要量にカットが可能です。

用途オイル用。材質ポリプロピレン(PP)
注意
※ポリプロピレン(PP)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
吸収量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34659601AR501箱(2巻)201-05585001033油:137.5kg/箱
79,600
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34659610BR501箱(2巻)201-05505004100油:150kg/箱
79,600
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34659619CR501箱(2巻)201-05535002.5100油:125kg/箱
79,600
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34659628DR1001箱201-056110004.566油:325kg/箱
79,600
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする