曜日別特売

”東レウォセップ”

”東レウォセップ” - 東レファインケミカル”東レウォセップ” - 東レファインケミカル”東レウォセップ” - 東レファインケミカル”東レウォセップ” - 東レファインケミカル

処理用ピット内に束にして浮かべて使用してください。

用途オイル用。トラスコ品番201-0557材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)1外径(Φmm)10吸収量(L)油:180/巻内容量1箱(2000本)
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34659646UDON
76,000
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする