2次元データコレクタ(ガンタイプ)

2次元データコレクタ(ガンタイプ) - OPTICON2次元データコレクタ(ガンタイプ) - OPTICON

Bluetooth搭載、ガンタイプハンドヘルド2Dイメージスキャナです。
1次元/2次元コードの卓越した読み取り性能を実現しました。
本製品は、データコレクタとしてもご使用いただけます。

用途1次元バーコード、2次元コード読込に。付属品ハンドストラップ、ACアダプタ、充電器トラスコ品番115-3950材質筐体:PC/ABS、ボタン:ABS、LEDパネル・読み取り窓:PMMA、ゴムノーズ:TPE幅(mm)56高さ(mm)132奥行(mm)113光源赤色 LED × 2 個、緑色 LED × 1 個分解能(mm)最小:Code 39/0.1インターフェースBluetooth規格Ver2.1準拠SPP/HID防塵・防滴IP42相当読取方式WVGA (36 万画素) CMOS エリアセンサ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34663925OPN-3200i-AM-V+CHG+PS
オープン
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする