2次元バーコードスキャナ(ガンタイプ)

2次元バーコードスキャナ(ガンタイプ) - OPTICON2次元バーコードスキャナ(ガンタイプ) - OPTICON2次元バーコードスキャナ(ガンタイプ) - OPTICON

業界最速読み取り2次元スキャナです。
L-46Xは、従来比2倍以上の読み取り速度を実現した2次元スキャナです。
OCRフォント、液晶、DPMなど幅広くご使用いただけます。
移動しているターゲットを自動検知し、瞬時に読み取ることが可能です。
パスポートなどのOCRフォントを標準品でサポートしました。

用途
製造、流通、医療向けに。
移動体、モバイルコード読込用に。
DPM、パスポート等のOCR-B読取に
材質筐体:PC/AES、ボタン:AES、LEDパネル・読み取り窓:PMMA、ゴムノーズ:TPE幅(mm)60高さ(mm)153.4奥行(mm)105.4ケーブル長(m)2インターフェースUSB(HID/COM)プラグ-A防塵・防滴IP42相当読取方式モノクロCMOSエリアセンサ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34663907L-46X-V-WHT-USB115-3935
オープン
33,980
37,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
34663941L-46X-V-BLK-USB195-1072
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする