曜日別特売

【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用)

【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用) - ウッドプラスチックテクノロジー【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用) - ウッドプラスチックテクノロジー【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用) - ウッドプラスチックテクノロジー【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用) - ウッドプラスチックテクノロジー

お得な10巻セットです。
エコマーク製品です。
使用済みPPバンドから作られた100%再生PPバンドです。
CO2排出量の70%削減、そしてプラスチック資源循環を実現します。
バージン材より安価で提供可能です。
業界初!高度技術で再生原料からの一貫生産体制を構築しています。
業歴57年 国内工場での製造で安心の品質です。
経済産業省の環境ビジネスモデル支援事業に参画してます。

用途荷物をまとめるなど梱包用に。種別機械用/手締用:機械用材質プラスチック再生100%高さ(mm)200外形寸法(mm)430エコマーク認定認定紙管内径(mm)200破断伸度(%)25以下グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 014内容量1セット(10巻)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
タイプ
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34631689ESH12-BLU-10P437-3480120.57eSH3000
63,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34631698EDH12-BLU-10P437-3469120.59eDH3000
66,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34631707ESH15-BLU-10P437-3473150.57eSH2500
63,800
37,980
41,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年6月上旬
34631716EDH15-BLU-10P437-3487150.59eDH2500
66,400
39,980
43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする