曜日別特売

二眼型セーフティゴーグルGP88+度付きレンズセット(マルチコート) セーフティゴーグル+度付きレンズセット

二眼型セーフティゴーグルGP88+度付きレンズセット(マルチコート) セーフティゴーグル+度付きレンズセット - EYE-GLOVE二眼型セーフティゴーグルGP88+度付きレンズセット(マルチコート) セーフティゴーグル+度付きレンズセット - EYE-GLOVE二眼型セーフティゴーグルGP88+度付きレンズセット(マルチコート) セーフティゴーグル+度付きレンズセット - EYE-GLOVE

フレームは軽量化・衝撃耐久に優れた超弾性樹脂のTR-90を使用しています。
マジックテープ式のストラップは伸縮に加え、長さ調節や取り外しが簡単にできます。
ストラップ、ノーズパッド、サイドリングは交換が可能です。
レンズは度付き対応可能です。

用途
激しい動きなどに。
眼への異物侵入防止に。
付属品ファイバーバッグ材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック(TR-90)長さ(mm)約50幅(mm)約130高さ(mm)約35レンズ色クリア対応UVカット:○、レンズ交換:○、防傷加工:○色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)1.5UV遮蔽率(%)99内容量1個
注意
※本商品は度付きレンズをお買い求めのお客様専用商品となります。
※度付きレンズセットは必ず眼科医の発行する「眼鏡処方箋」のご提出が必要になります。
※度数により、お日にちをいただく場合や作成できない場合があります。
※本体は台湾製、レンズ・ストラップは日本製です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
フレーム色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34634690GP-88M-BK-M855-7234ブラック
34,000
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34634699GP-88M-CL-M855-7235クリア
34,000
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする