曜日別特売

Alcotest 6000 アルコール検知器

Alcotest 6000 アルコール検知器 - Drager

プロユーザー向けの呼気アルコール検知器で、簡単操作で迅速かつ高精度の検査が実施できます。
スライド&クリック式マウスピース採用により衛生的に測定が可能です。
専用ソフトウェアで測定データのダウンロードも可能です。

用途
アルコール検知器
アルコールチェック
付属品スライドインマウスピース×3個、リストストラップ×1個、取扱説明書トラスコ品番346-3415幅(mm)245高さ(mm)75品名アルコールチェッカー奥行(mm)125電源CR123A電池×1個測定範囲(mg/L)0~2.5内容量1個
注意
※1年に1回校正が必要です。
※センサの寿命は約4年です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
346642393706963
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする