Drager
Alcotest モバイルプリンタ(ブラック)
呼気アルコールや薬物検査の測定結果をその場ですぐにプリントできます。
用途
アルコール検知器
アルコールチェック
付属品
プリンターロール紙1ロール
トラスコ品番
346-3414
幅(mm)
240
高さ(mm)
80
品名
モバイルプリンタ(ブラック)
奥行(mm)
160
電源
単3アルカリ乾電池×4本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34664257
3704514
¥
57,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません