モダンソリッド
液晶モニター用アーム 天井吊り下げ型
天井吊り下げ型のロングアームです。
用途
モニター、表示機を天井面から吊下げて取り付け長く伸ばせるアーム。
工場内や倉庫内の表示設備用に
付属品
壁面固定用金具1個(HA-135/HA-155/HA-501)、天吊り支柱1式(HA-137/HA-157)、アーム調整用レンチ1本、アーム調整用スパナ2本
トラスコ品番
257-4090
材質
フレーム:アルミダイキャスト
形状
天吊固定
色
白
耐荷重(kg)
1~6
アーム長さ(mm)
1871
画面サイズ
24インチまで
内容量
1台
注意
※商品の設置には工事が必要となります、作業は必ず専門技術を有する業者様にご依頼ください。
※ 耐荷重は、モニター厚さ55mm以内、モニターの重心を中央と想定した場合の数値です
※設置されるモニターの厚さ、大きさ、重心、金具取付位置等によっては記載の耐荷重と異なる場合ございますので予めご了承ください
※壁面/天井面に取り付けるためのネジは附属しておりません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34663259
HA-137
¥
340,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません