HIKVISION(ハイクビジョン)
4MP固定ドーム型ネットワークカメラ
人や車両を他の動く物体と識別し、検地の際にターゲットを正確に検出できます。
赤外線照明で0ルクス環境での撮影が可能です。
用途
防犯・監視用途に。
トラスコ品番
346-9528
幅(mm)
121
色
0.003ルクスの超低照度対応
高さ(mm)
92
タイプ
ドーム型
奥行(mm)
121
電源(V)
DC12
消費電力(W)
5.4
解像度
2592×1944
画素数
最大:400万
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34655586
DS-2CD2146G2-I
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません