ソーラーパネル付監視カメラ

ソーラーパネル付監視カメラ - HIKVISION(ハイクビジョン)

低消費電力のため、太陽光発電でセキュリティカメラを稼働できます。
有線ネットワークや電力供給ラインの敷設が困難なエリアや、過酷な環境下でデバイスの安定性が求められるシーンで使用可能です。
風に負けない強さで、台風の中でも正常動作します。
800万画素の高解像度で、暗所撮影にも効果を発揮します。

用途
農場、電力ケーブル、水・河川システム、石油パイプライン、重要な森林地帯などの監視に。
大規模な競技会や突発的な公共活動、一時的な交通規制、都市建設など、一時的な監視に。
トラスコ品番369-8944幅(mm)760高さ(mm)829.9タイプネットワーク奥行(mm)696.3電源(V)リチウムバッテリー消費電力(W)3.2電源リチウムバッテリー解像度3840×2160視野角101.6°光源色白色画素数最大:830万給電方式太陽光充電内容量1台
注意
※太陽光により充電を行うため、直射日光が当たる場所に設置して下さい。
※リチウムバッテリーは別売です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34655595DS-2XS6A87G1-L/C32S80
オープン
379,800
417,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする