ヤマテック
”コンビニワゴン” パネル付タイプ
シンプルで使い勝手の良いワゴンです。
4輪自在キャスターで、軽々取り回しができます。
棚板は裏返してもお使いいただけます。
座り作業に最適で、作業台の下にも収まります。
用途
工場・オフィス
付属品
フックHF-12 HFR-11 HF-T2 HFD-6
材質
本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
色
パールピンク
高さ(mm)
810
奥行(mm)
400
段数
4
キャスター径(Φmm)
50
均等積載量(kg/段)
10
最大積載量(kg/台)
50
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34653827
WCLP-4-P
466-1958
400
¥
48,950
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34653836
WCP-4-P
466-1974
600
¥
57,150
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません