ヤマテック
ワークテーブル ブラックシリーズ 移動式
オフィスや工場の雰囲気を一新させるブラック色です。
天板は落ち着いた木目柄を採用し、光の反射も抑えられています。
脚部はマットブラック塗装でシックな雰囲気を演出します。
用途
軽作業用。
オフィス・店舗に。
材質
天板:メラミン化粧板、脚部:スチール
色
【天板エッジ】ブラック
高さ(mm)
804
キャスター
60Φナイロン双輪キャスター(ストッパー付4個)
均等荷重(kg)
150
材質(天板)
メラミン天板
色(天板)
チーク柄ダークブラウン
均等耐荷重(kg)
150(自重を含む)
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34659427
SUMC-1260-MB
556-0332
600
1200
¥
62,650
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
34659436
SUMC-1890-MB
556-0333
900
1800
¥
94,250
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません