ヤマテック
ワークテーブル150シリーズ 移動式 半面棚板付 H825mm
立ち作業用のテーブルとしておすすめです。
キャスター付でレイアウト変更が楽に行えます。
棚板は工具などの置き場所に便利です。
用途
軽作業用。
材質
天板:低圧メラミン化粧板、脚部:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
色
【天板エッジ】グレー
高さ(mm)
825
奥行(mm)
900
キャスター
75mm自在車(ストッパー付)4個
均等荷重(kg)
128
取付ねじ
【キャスター】M12×1.75
材質(天板)
低圧メラミン化粧板
色(天板)
シルキーホワイト
グリーン購入法
適合
色(脚部)
シルキーホワイト
内容量
1台
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※本体、脚にスリット穴がありませんのでオプション品の中間棚板は取り付けられません。
※天板間口600mmにはオプション品のキャビネットは取り付けできません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34658517
SUPC-1290T-WW
369-2323
1200
¥
65,300
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34658526
SUPC-990T-WW
369-2340
900
¥
59,100
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません