曜日別特売

ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプ 半面棚板付

ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプ 半面棚板付 - ヤマテック

高さが調整できるので、使いやすい高さにセットできます。
25mmピッチで高さ調整が可能です。
棚板は工具などの置き場所に便利です。

用途軽作業用。トラスコ品番133-5603材質天板:低圧メラミン化粧板、脚部:スチール高さ(mm)600~900奥行(mm)900間口(mm)1500均等荷重(kg)150材質(天板)低圧メラミン化粧板ねじサイズ【アジャスターねじ】M12×P1.75グリーン購入法適合色(脚部)シルキーホワイト内容量1台
注意
※本体、脚にスリット穴がありませんのでオプション品の中間棚板は取り付けられません。
※天板間口600mm及び天板奥行450mmにはオプション品のキャビネットは取り付けできません。
※天板奥行450mmにはオプション品のワイド引き出しは取り付けできません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34656058SUPA-1590T-WW
83,050
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする