曜日別特売

ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプ 半面棚板付 H900~1200mm

ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプ 半面棚板付 H900~1200mm - ヤマテックワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプ 半面棚板付 H900~1200mm - ヤマテック

高さが調整できるので、使いやすい高さにセットできます。
高さ調整は25mmピッチで調整が可能です。
ツナギ位置は前後方向の自由な位置に設置でき、座り作業でも足元が広々使えます。
奥行きの広さを必要とする作業に適しています。

用途軽作業用。高さ(mm)900~1200奥行(mm)900均等荷重(kg)150グリーン購入法適合色(脚部)シルキーホワイト内容量1台
注意
※本体・脚にスリット穴がありませんので、オプション品の中間棚板は取付けられません。
※奥行450mmの本体にはキャビネット・ワイド引出しは取付できません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34656661SUPAH-1290T-WW369-23321200
75,900
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34656670SUPAH-990T-WW369-2351900
69,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする