ヤマテック
ワークテーブル300シリーズ ワンタッチ移動タイプ
ワンタッチで固定式と移動式の切り替えができます。
レイアウト変更が速くでき、一人でも素早く移動ができます。
持ち上げてストッパーを解除すると固定式に戻ります。
用途
工場やオフィスに。
トラスコ品番
131-8180
材質
天板:塩ビシート、本体:スチール
高さ(mm)
740
奥行(mm)
750
間口(mm)
900
キャスター
75Φ自在ゴム車
均等荷重(kg)
(固定時)300
材質(天板)
塩ビシート
ねじサイズ
【アジャスターねじ】M12×P1.75
グリーン購入法
適合
色(脚部)
アイボリー
内容量
1台
注意
※移動時はワークテーブルの上に物をのせないようにお願いします。
※オプションの半面棚板は取付できません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34658490
SWRU975II
¥
83,400
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません