曜日別特売

ワークテーブルLABシリーズ ワンタッチ移動タイプ 指紋レスメラミン天板 H740mm

ワークテーブルLABシリーズ ワンタッチ移動タイプ 指紋レスメラミン天板 H740mm - ヤマテックワークテーブルLABシリーズ ワンタッチ移動タイプ 指紋レスメラミン天板 H740mm - ヤマテックワークテーブルLABシリーズ ワンタッチ移動タイプ 指紋レスメラミン天板 H740mm - ヤマテックワークテーブルLABシリーズ ワンタッチ移動タイプ 指紋レスメラミン天板 H740mm - ヤマテック

汚れが目立ちにくい指紋レスメラミン天板を使用した作業台です。
実験室・研究室でご使用いただけます。
高さはH740mmで座り作業に適しています。
固定式⇔移動式に簡単に切替が可能で、レイアウト変更や急な作業場所の移動にも対応できます。

用途実験室・研究室用セット内容ワンタッチ移動用キャスターセット(75Φ自在ゴム車)材質天板表面材:指紋レスメラミン化粧板、脚部:スチール(粉体塗装)高さ(mm)740奥行(mm)750色(天板)ブラウン色(本体)シルキーホワイトグリーン購入法適合均等積載量(kg/台)(固定時)150内容量1台
注意
※脚部にスリット穴がないため、オプション品の中間棚板は取り付けられません。
※キャスターをセットした状態で物を載せたり作業を行わないでください。
※床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34659095SLMU-1575-BRW369-55421500
110,650
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34659111SLMU-1275-BRW369-70571200
97,400
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34659120SLMU-975-BRW369-7084900
87,950
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする