ワークテーブルLABシリーズ ワンタッチ移動タイプ 指紋レスメラミン天板 H950mm

ワークテーブルLABシリーズ ワンタッチ移動タイプ 指紋レスメラミン天板 H950mm ヤマテック ワークテーブルLABシリーズ ワンタッチ移動タイプ 指紋レスメラミン天板 H950mm ヤマテック ワークテーブルLABシリーズ ワンタッチ移動タイプ 指紋レスメラミン天板 H950mm ヤマテック ワークテーブルLABシリーズ ワンタッチ移動タイプ 指紋レスメラミン天板 H950mm ヤマテック

汚れが目立ちにくい指紋レスメラミン天板を使用した作業台です。
実験室・研究室でご使用いただけます。
高さはH950mmで立ち作業に適しています。
固定式⇔移動式に簡単に切替が可能で、レイアウト変更や急な作業場所の移動にも対応できます。

用途実験室・研究室用 セット内容ワンタッチ移動用キャスターセット(75Φ自在ゴム車) 材質天板表面材:指紋レスメラミン化粧板、脚部:スチール(粉体塗装) 高さ(mm)950 奥行(mm)750 色(天板)ブラウン 色(本体)シルキーホワイト グリーン購入法適合 均等積載量(kg/台)(固定時)150 内容量1台
注意
※脚部にスリット穴がないため、オプション品の中間棚板は取り付けられません。
※キャスターをセットした状態で物を載せたり作業を行わないでください。
※床の段差を無理に乗り越えると破損や変形のおそれがあります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34659278 SLMUH-1575-BRW 369-7085 1500
112,650
79,980
87,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34659287 SLMUH-1275-BRW 369-5507 1200
99,400
69,980
76,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34659296 SLMUH-975-BRW 369-5462 900
89,950
63,980
70,378 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする