ヤマテック
ワークテーブルLABシリーズ 固定式 キャビネット・半面棚板付 ケミテクト天板 H740mm
耐薬品ケミテクト天板を使用した作業台です。
実験室・研究室でご使用いただけます。
高さはH740mmで座り作業に適しています。
小物の収納に便利なキャビネット付きです。
用途
実験室・研究室用
セット内容
キャビネット1個、半面棚板1枚
材質
天板表面材:ケミテクト、脚部:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)
740
奥行(mm)
750
色(天板)
ブラック
均等耐荷重(kg)
【キャビネット】10【半面棚板】50
色(本体)
シルキーホワイト
グリーン購入法
適合
均等積載量(kg/台)
150
内容量
1台
注意
※脚部にスリット穴がないため、オプション品の中間棚板は取り付けられません。
※キャビネット:鍵なし、仕切り板の取付不可です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34657781
SLK-1575UT-BKW
369-5526
1500
¥
127,250
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34657790
SLK-1275UT-BKW
369-7083
1200
¥
107,450
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34657799
SLK-975UT-BKW
369-5467
900
¥
92,750
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません