ワークテーブルLABシリーズ 高さ調整タイプ 全面棚板付 ケミテクト天板 H900~1200mm

ワークテーブルLABシリーズ 高さ調整タイプ 全面棚板付 ケミテクト天板 H900~1200mm - ヤマテックワークテーブルLABシリーズ 高さ調整タイプ 全面棚板付 ケミテクト天板 H900~1200mm - ヤマテックワークテーブルLABシリーズ 高さ調整タイプ 全面棚板付 ケミテクト天板 H900~1200mm - ヤマテックワークテーブルLABシリーズ 高さ調整タイプ 全面棚板付 ケミテクト天板 H900~1200mm - ヤマテック

耐薬品ケミテクト天板を使用した作業台です。
実験室・研究室でご使用いただけます。
高さをH900~1200mmの間で25ピッチで調整できる高さ調整タイプです。
立ち作業におすすめの高さ調整範囲です。

用途実験室・研究室用セット内容半面棚板2枚(半面棚板2枚使用で全面棚板)材質天板表面材:ケミテクト、脚部:スチール(粉体塗装)高さ(mm)900~1200奥行(mm)750色(天板)ブラック均等耐荷重(kg)【半面棚板】50色(本体)シルキーホワイトグリーン購入法適合均等積載量(kg/台)150内容量1台
注意
※脚部にスリット穴がないため、オプション品の中間棚板は取り付けられません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34657659SLKAH-1575TT-BKW369-70361500
137,750
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34657668SLKAH-1275TT-BKW369-55171200
116,100
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34657677SLKAH-975TT-BKW369-5458900
99,250
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする