ワークテーブルLABシリーズ 高さ調整タイプ 指紋レスメラミン天板 H900~1200mm
汚れが目立ちにくい指紋レスメラミン天板を使用した作業台です。
実験室・研究室でご使用いただけます。
高さをH900~1200mmの間で25ピッチで調整できる高さ調整タイプです。
立ち作業におすすめの高さ調整範囲です。
用途実験室・研究室用
材質天板表面材:指紋レスメラミン化粧板、脚部:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)900~1200
奥行(mm)750
色(天板)ブラウン
色(本体)シルキーホワイト
高さ調整範囲(mm)【脚部】25
グリーン購入法適合
均等積載量(kg/台)150
内容量1台
注意
※脚部にスリット穴がないため、オプション品の中間棚板は取り付けられません。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |