曜日別特売

レーザーレベル HS-110/100DR

レーザーレベル HS-110/100DR - ホーシン(HOSHIN)レーザーレベル HS-110/100DR - ホーシン(HOSHIN)レーザーレベル HS-110/100DR - ホーシン(HOSHIN)

デジタル表示タイプの受光器がついたレーザーレベルです。
JSIMA(日本測量機器工業会)検査書 発行可(有料)です。

用途土木、建築、測量付属品本体、収納ケース、受光器100DR、クランプHC100、単1乾電池×2、単3乾電池×2、取扱説明書/保証書、三脚HS-ODトラスコ品番525-6705セット内容HS-110L、受光器100DR、三脚HS-OD全長(mm)【付属三脚】1710+10電源単1アルカリ乾電池×2精度13″(1.95mm/30m)保護等級IP66自動補正範囲±5°縦(mm)197横(mm)156受光精度1mm/2mm/5mm/10mmねじ径(inch)5/8インチ全縮(mm)【付属三脚】1044±10内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34654055HS-110L/100DR-sankyakuset
242,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする