ホーシン(HOSHIN)
レーザーレベル HS-110/100R
シンプル&コンパクト。
用途
土木、建築、測量
付属品
本体、収納ケース、受光器100R、クランプHC100、単1乾電池×2、単3乾電池×2、取扱説明書/保証書、三脚HS-OD
トラスコ品番
525-6708
セット内容
HS-110L、受光器100R、三脚HS-OD
全長(mm)
1710±10
電源
単1アルカリ乾電池×2
精度
13″(1.95mm/30m)
保護等級
IP66
自動補正範囲
±5°
縦(mm)
197
横(mm)
156
受光精度
1mm/2mm
ねじ径(inch)
5/8インチ
全縮(mm)
1044±10
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34654046
HS-110L/100R-sankyakuset
¥
232,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません